Cheie cu cuplu de strângere TBN 16 mm 27-135 Nm

Cod articol: 1824724
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1824724
    EAN / GTIN 4002805928332
    Număr producător 1824724

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul de 5 - 135 N-m
    Serie sau linie de asamblare
    Utilizare continuă extremă
    Design:
    Curvă de torsiune fixă - fără scală
    Cu știft de 16 mm glisant
    Pentru strângere pe dreapta și pe stânga (cheia trebuie doar rotită la 180°! )
    Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 4 % din valoarea setată
    Concepție conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
    Încordarea mânerului până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, face ca strângerea excesivă să fie puțin probabilă
    Reîntoarcerea automată în poziția de pornire
    Lightweight, Proiectare ușoară, dar robustă și rezistentă la coroziune
    Mâner de cauciuc foarte manevrabil și anti-alunecare
    Setarea fixă poate fi efectuată în fabrică sau de către utilizator cu ajutorul unui echipament de testare adecvat
    Dacă este necesară o setare fixă în fabrică, vă rugăm să indicați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
    Amplasament de livrare:
    Cleșă de torsiune TBN KNICKER
    Unelte de reglare pentru a modifica valoarea fixă
    Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
    Livrare în cutie de carton robustă.

    Caracteristică:

    • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
    • Tip de acționare: Cap de acționare
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
    • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 239 lbf in
    • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 27 Nm
    • Cuplu (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
    • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 135 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Control de calitate
    • Lungime totală [mm]: 408 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel
    • Precizie: +/- 4 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
    • Tip de scală: fără
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automobiliare
      • Industriale
      • Militare
      • Energetică
      • Mecanică

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături