Cheie cu cuplu de strângere TBN 9 x 12 mm 5-25 Nm

Cod articol: 1824694
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Momentul maxim 25 Nm
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 1824694
Copiaţi
EAN / GTIN 4002805928318
Copiaţi
Număr producător 1824694
Copiaţi
L-Număr L60160 878
Copiaţi
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 0,4 - 135 N-m
Montaj în serie sau pe linia de asamblare
Utilizare continuă extremă
Design:
Lesă de torsiune fixă - fără scală
Cu un recipient dreptunghiular intern de 9x12 mm
Pentru strângere pe dreapta și pe stânga (cheia trebuie doar rotită la 180°! )
Precizia de declanșare: toleranță de +/- 4 % din valoarea setată
Proiectare conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
Îndoirea mânerului cu până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, face ca strângerea excesivă să fie puțin probabilă
Reîntoarcerea automată la poziția de pornire
Design ușor, dar robust și rezistent la coroziune
Mâner de cauciuc foarte manevrabil și antiderapant
Numărul. 760-00/-01: conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Setarea fixă poate fi efectuată în fabrică sau manual cu ajutorul unui echipament de testare adecvat
Dacă se dorește o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
Echipa de livrare:
Cleșă de torsiune TBN KNICKER
Unelte de reglare pentru a modifica valoarea fixă
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de carton robustă.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
  • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Cuplu (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Control de calitate
  • Lungime totală [mm]: 265 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel
  • Precizie: +/- 4 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
  • Tip de scală: fără
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industrie
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Machine
    • Machină

Consilieri de servicii și produse