Descriere:
Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul de 5 - 135 N-m
Serie sau linie de asamblare
Utilizare continuă extremă
Design:
Curvă de torsiune fixă - fără scală
Cu știft de 16 mm glisant
Pentru strângere pe dreapta și pe stânga (cheia trebuie doar rotită la 180°! )
Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 4 % din valoarea setată
Concepție conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
Încordarea mânerului până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, face ca strângerea excesivă să fie puțin probabilă
Reîntoarcerea automată în poziția de pornire
Lightweight, Proiectare ușoară, dar robustă și rezistentă la coroziune
Mâner de cauciuc foarte manevrabil și anti-alunecare
Setarea fixă poate fi efectuată în fabrică sau de către utilizator cu ajutorul unui echipament de testare adecvat
Dacă este necesară o setare fixă în fabrică, vă rugăm să indicați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
Amplasament de livrare:
Cleșă de torsiune TBN KNICKER
Unelte de reglare pentru a modifica valoarea fixă
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de carton robustă.
Caracteristică:
- Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
- Tip de acționare: Cap de acționare
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
- Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 44 lbf in
- Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 5 Nm
- Cuplu (max.) [lbf in]: 221 lbf in
- Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 25 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Control de calitate
- Lungime totală [mm]: 265 mm
- Material: Construcție tubulară din oțel
- Precizie: +/- 4 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- Tip de scală: fără
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea EPA/ESD: nu
- Setare fixă: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automobiliare
- Industriale
- Militare
- Energetică
- Mecanică