RM-MTR-0150-H7N-CS-C EVO Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol: 1823062
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1823062
EAN / GTIN 7291075369106
Număr producător 1823062
L-Număr L24010 87

Descriere

Descriere:

Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.1 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.5 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 21 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături