RM-MTR-0100-H7S-CS-C EVO Alezor din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol: 1820760
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1820760
EAN / GTIN 7291075331783
Număr producător 1820760
L-Număr L24010 84

Descriere

Descriere:

Alezor din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.9 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea tăişului (LCF): 11 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 21 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături