RM-MTR-0150-H7S-CS-C EVO Alezor din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol: 1820753
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1820753
    EAN / GTIN 7291075331776
    Număr producător 1820753
    L-Număr L24010 85

    Descriere

    Descriere:

    Alezor din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 1.1 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.5 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungimea tăişului (LCF): 15 mm
    • Lungime totală (OAL): 50 mm
    • Lungime utilă (LU): 21 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături