Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Rotilele din cauciuc masiv elastic de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, permit o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. 1 raft fix și 3 rafturi libere cu serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. 1 parte imprimată pe ecran antiderapantă, cealaltă parte netedă. Pasul 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 180 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Frâne pe rotile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Capacitatea de încărcare a raftului (kg): 180
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Lungime totală (mm): 1173
Lățimea totală (mm): 700
Înălțime totală (mm): 1583
Înălțimi rafturi (mm): 283, 688, 1088, 1488
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3