Riglă de sticlă + certificat de inspecție GB, 100 mm, 0,5 mm

Cod articol: 182-521-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Microscop video

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 182-521-10
    EAN / GTIN 4946368386676
    Număr producător 182-521-10
    L-Număr L40010 8389

    Descriere

    Descriere:

    Aceste rigle de sticlă de înaltă precizie au următoarele avantaje: fabricate cu ajutorul tehnologiei de producție de vârf Linear Scale Mitutoyo. Sunt ideale pentru verificarea preciziei de mărire a proiectoarelor de profil și a microscoapelor, precum și a preciziei de alimentare de masă a echipamentelor de măsurare.

    Caracteristică:

    Domeniul de măsurare: 0 - 100
    Precizie: (1,5+2L/1000) µm L = lungimea măsurată (mm)
    Inch/metric: Metric
    Domeniul de livrare: Într-o cutie de lemn cu certificat de testare din fabrică

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături