Riglă de sticlă + certificat de inspecție GB, 100 mm, 0,1 mm

Cod articol: 182-512-10
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
Tip produs Microscop video

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 182-512-10
EAN / GTIN 4946368386553
Număr producător 182-512-10
L-Număr L40010 8559

Descriere

Descriere:

Aceste rigle de sticlă de înaltă precizie au următoarele avantaje: fabricate cu ajutorul tehnologiei de producție de vârf Linear Scale Mitutoyo. Sunt ideale pentru verificarea preciziei de mărire a proiectoarelor de profil și a microscoapelor, precum și a preciziei de alimentare de masă a echipamentelor de măsurare.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 100
Precizie: (1,5+2L/1000) µm L = lungimea măsurată (mm)
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Într-o cutie de lemn cu certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături