Riglă din oțel, semi-flexibilă, 150 mm/6″, metric/înch.

Cod articol: 182-302
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
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 182-302
EAN / GTIN 4946368046464
Număr producător 182-302
L-Număr L40010 8200

Descriere

Descriere:

Acestea sunt rigle rigide și complet flexibile care oferă următoarele avantaje: gradații clare pe un finisaj satinat-cromat. Riglele sunt din oțel inoxidabil călit.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 150
Precizie: +0,1 mm / -0,09 mm
Gradarea scalei: *1/16″, 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături