Riglă din oțel, complet flexibilă, 300 mm/12″, metrică/inch.

Cod articol: 182-225
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 182-225
EAN / GTIN 4946368046303
Număr producător 182-225
L-Număr L40010 6940

Descriere

Descriere:

Acestea sunt rigle rigide și complet flexibile care oferă următoarele avantaje: gradații clare pe un finisaj satinat-cromat. Riglele sunt din oțel inoxidabil călit.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 300
Precizie: +0.13mm / -0.09 mm
Gradație: 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
Masa: 1100
Inch/Metric: Inch/Metric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături