Riglă de oțel, largă și rigidă, 600 mm/24″, metrică/inch

Cod articol: 182-165
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
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 182-165
EAN / GTIN 4946368046150
Număr producător 182-165
L-Număr L40010 8354

Descriere

Descriere:

Acestea sunt rigle rigide și complet flexibile care oferă următoarele avantaje: gradații clare pe un finisaj satinat-cromat. Riglele sunt din oțel inoxidabil călit.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 600
Precizie: +0,18 mm / -0,09 mm
Gradație: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Masa: 3500
Inch/Metric: Inch/Metric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături