Riglă de oțel, largă și rigidă, 150 mm/6″, metrică/inch

Cod articol: 182-106
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Riglă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 182-106
    EAN / GTIN 4946368045948
    Număr producător 182-106
    L-Număr L40010 13716

    Descriere

    Descriere:

    Acestea sunt rigle rigide și complet flexibile care oferă următoarele avantaje: gradații clare pe un finisaj satinat-cromat. Riglele sunt din oțel inoxidabil călit.

    Caracteristică:

    Domeniul de măsurare: 0 - 150
    Precizie: +0,1 mm / -0,09 mm
    Gradație: 1/50″, 1/100″, 1 mm, 5 mm
    Inch/Metric: Inch/Metric

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături