Clește reglabil lăcuit 245 mm

Cod articol: 181A.25G
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 181A.25G
    EAN / GTIN 3148519080018
    Număr producător 181A.25G
    L-Număr L60130 5631

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Buton de reglare pentru o ajustare rapidă și precisă, cu blocare de siguranță
    • Raft cu 12 poziții ușor de reglat prin intermediul butonului
    • Poziția ergonomică și foarte apropiată a picioarelor pentru o prindere mai puternică
    • Rezistență ridicată la răsucire și îndoire
    • Cap rafinat cu sertare cu autofixare
    • Sertare călite, duritate 62 HRC
    • Mânere din PVC vopsit, ergonomice.

    Caracteristică:

    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 28
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 19,0
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 54
    • Putere piulițe [mm]: 41
    • Max. Tub de putere [mm]: 42
    • [g]: 350