Clește reglabil cromat SLS 245 mm

Cod articol: 181A.25CPESLS
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 181A.25CPESLS
EAN / GTIN 3662424028304
Număr producător 181A.25CPESLS
L-Număr L60130 8714

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Buton de reglare pentru o reglare rapidă și precisă, cu blocare de siguranță
  • Raft cu 12 poziții ușor de reglat cu ajutorul unui buton
  • Poziția ergonomică și foarte apropiată a picioarelor pentru o prindere mai puternică
  • Rezistență ridicată la răsucire și îndoire
  • Cap rafinat cu sertare cu autofixare
  • Sertare întărită, duritate 62 HRC
  • Cromat

Caracteristică:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Putere piulițe [mm]: 41
  • Max. Tub de putere [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 385