Clește reglabil cromat 185 mm

Cod articol: 181A.18CPE
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 181A.18CPE
EAN / GTIN 3148519080438
Număr producător 181A.18CPE
L-Număr L60130 5763

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Buton de reglare pentru o ajustare rapidă și precisă, cu blocare de siguranță
  • Raft cu 12 poziții ușor de reglat prin intermediul unui buton
  • Poziția ergonomică și foarte apropiată a picioarelor pentru o prindere mai puternică
  • Rezistență ridicată la răsucire și îndoire
  • Cap rafinat cu zimțișor cu autofixare
  • Zimțișor călit, duritate 62 HRC
  • Mânere cromate, ergonomice din bi-material.

Caracteristică:

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Putere piulițe [mm]: 36
  • Max. Tub de putere [mm]: 36
  • [g]: 230