Rucsac pentru unelte SOFT

Cod articol: 1818252
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1818252
EAN / GTIN 4010886854709
Număr producător 1818252
L-Număr L60160 5346

Descriere

Descriere:

Rucsac moale, extrem de ușor, dar robust
Fabricat din țesătură de poliester rezistentă la rupere
Durabil și impermeabil
Bucșete dispuse practic în interior și exterior
Ideal pentru depozitarea uneltelor, accesoriilor și documentelor
Cerceafuri rezistente
Curele de umăr căptușite și mâner superior suplimentar

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 12 kg
  • Culoare: negru
  • Lățimea totală [mm]: 380 mm
  • Înălțime totală [mm]: 410 mm
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • Material: Țesătură din poliester
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături