Rucsac pentru scule PROFI

Cod articol: 1818244
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1818244
EAN / GTIN 4010886854693
Număr producător 1818244
L-Număr L60160 5496

Descriere

Descriere:

Cu un volum de depozitare extrem de mare
Bucsacuri dispuse practic în interior și exterior
Ideal pentru depozitarea uneltelor, accesoriilor și documentelor
Zipere rezistente
Spate întărit, curele de umăr căptușite și mâner superior suplimentar
Tesatura din poliester rezistentă la deteriorare
Elimină apa prin pulverizare
Insensibil la fluctuațiile de temperatură.

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 15 kg
  • Culoare: negru
  • Lățimea totală [mm]: 300 mm
  • Înălțime totală [mm]: 400 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Material: Țesătură din poliester
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături