Geanta de electrician

Cod articol: 1818171
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1818171
EAN / GTIN 4010886854648
Număr producător 1818171
L-Număr L60160 5133

Descriere

Descriere:

Sistem de camere generoase în buzunare
Suporturi pentru șurubelniță
Compartiment suplimentar pentru decapantorul de sârmă
Clanț de prindere pentru banda izolatoare

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 3 kg
  • Lățimea totală [mm]: 240 mm
  • Înălțime totală [mm]: 320 mm
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Capacitate de încărcare (max.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături