Set cu trei Lere

Cod articol: 1818163
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1818163
EAN / GTIN 4010886854631
Număr producător 1818163
L-Număr L60160 4928

Descriere

Descriere:

Pentru o circumferință a taliei de 80 - 120 cm
4 huse, 5 compartimente de depozitare și 1 cârlig pentru bandă de măsurat

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 10 kg
  • Lățimea totală [mm]: 690 mm
  • Înălțime totală [mm]: 270 mm
  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • Capacitate de încărcare (max.) [kg]: 10 kg
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături