Suport pentru ciocan cu cârlig metalic

Cod articol: 1818155
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1818155
    EAN / GTIN 4010886854624
    Număr producător 1818155

    Descriere

    Descriere:

    Ține ciocanele de strung la un unghi confortabil
    Permite o libertate de mișcare nerestricționată
    Fabricat din poliester
    Cârligele sunt inoxidabile și pivotante

    Caracteristică:

    • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 3 kg
    • Lățimea totală [mm]: 100 mm
    • Înălțime totală [mm]: 160 mm
    • Lungime totală [mm]: 170 mm
    • Capacitate de încărcare (max.) [kg]: 3 kg
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături