Execuţie:
Compoziţie material44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²
DetaliiCurele
Gaibă de zăpadă cu deschidere cu scai și buton
Cusături cu bandă adezivă
Elastic la talie, Talie prelungită la spate
Brațară cu fermoar din plastic
Clipici din plastic
Buclă în D
Brățări reglabile și detașabile cu elastic
Etichete de certificare externe
Buzunare
Buzunar frontal cu căptușeală din fleece și clapetă
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon
Foaie de căptușeală
Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, respingător de ulei, murdărie și apă, fără metal
Finisaj
Terminal de picior ajustabil și detașabil cu fermoar și scai, Partea inferioară a piciorului cu gheată de zăpadă detașabilă
Reflex
Filtre reflectorizant cu transfer segmentat rezistent la flacără
Descriere:
- Acest salopetă fără metal, ignifugată, în hi-vis clasa 2, de-life cu adevărat în frigul iernii, vânt și ploaie
- Pentru rezistență și protecție suplimentară, salopeta este întărită pe buzunarele exterioare pentru genunchiere și la spate
- Lățime reglabilă, bandă reflectorizantă cu transfer tăiat pentru o vizibilitate sporită și țesătură închisă la culoare pe zonele predispuse la murdărie
- Brațelele sunt reglabile și detașabile
- Salopeta are bucle de centură la talie și fermoar până la genunchi, precum și un buzunar pentru picior, un buzunar pentru riglă și buzunare pentru încălzirea mâinilor
- Această salopetă poate suporta orice! Certificată conform IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/ cm² și ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 și EN 14404
- EN 343 4/1 - Indicele coloanei de apă: 12.000 mm
- EN 342 împreună cu modelele 4517, 4917 sau 4527 - Indice CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²