Salopetă de iarnă Multinorm galben/bleumarin L

Cod articol: 181715343389L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb / marineblau
Mărime unisex L
Tip produs Pantaloni de protecţie la frig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 181715343389L
EAN / GTIN 7330509823576
Număr producător 181715343389L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²

DetaliiCurele
Gaibă de zăpadă cu deschidere cu scai și buton
Cusături cu bandă adezivă
Elastic la talie, Talie prelungită la spate
Brațară cu fermoar din plastic
Clipici din plastic
Buclă în D
Brățări reglabile și detașabile cu elastic
Etichete de certificare externe

Buzunare
Buzunar frontal cu căptușeală din fleece și clapetă
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon

Foaie de căptușeală
Funcționalitate

Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, respingător de ulei, murdărie și apă, fără metal

Finisaj
Terminal de picior ajustabil și detașabil cu fermoar și scai, Partea inferioară a piciorului cu gheată de zăpadă detașabilă

Reflex
Filtre reflectorizant cu transfer segmentat rezistent la flacără

Descriere:

  • Acest salopetă fără metal, ignifugată, în hi-vis clasa 2, de-life cu adevărat în frigul iernii, vânt și ploaie
  • Pentru rezistență și protecție suplimentară, salopeta este întărită pe buzunarele exterioare pentru genunchiere și la spate
  • Lățime reglabilă, bandă reflectorizantă cu transfer tăiat pentru o vizibilitate sporită și țesătură închisă la culoare pe zonele predispuse la murdărie
  • Brațelele sunt reglabile și detașabile
  • Salopeta are bucle de centură la talie și fermoar până la genunchi, precum și un buzunar pentru picior, un buzunar pentru riglă și buzunare pentru încălzirea mâinilor
  • Această salopetă poate suporta orice! Certificată conform IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/ cm² și ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 și EN 14404
  • EN 343 4/1 - Indicele coloanei de apă: 12.000 mm
  • EN 342 împreună cu modelele 4517, 4917 sau 4527 - Indice CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături