Clește cu nas plat

Cod articol: 1816-22
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1816-22
EAN / GTIN 4000896006274
Număr producător 1816-22
L-Număr L60140 400

Descriere

Descriere:

  • Formă plată
  • Variantă dreaptă
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: cromat cu luciu intens
  • Dimensiuni de funcţionare conform DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 160 mm
  • Greutate netă (kg): 0.15 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături