Set de chei cu cheie 1/4″ 17-pc profil UD 4-13 mm

Cod articol: 1815652
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1815652
    EAN / GTIN 4010886854365
    Număr producător 1815652
    L-Număr L60160 2129

    Descriere

    Descriere:

    Cu prize cu profil UD forjate, călite și temperate, acționate manual, cu 12 muchii, cu profil UD
    Cu unelte de acționare din oțel vanadiu 31CrV3
    Cu clichet reversibil cu dinți foarte fini
    În cutie de plastic
    Dimensiuni: 200 x 120 x 38 mm

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
    • Lățimea totală [mm]: 120 mm
    • Înălțime totală [mm]: 38 mm
    • Adâncime totală [mm]: 120 mm
    • Lungime totală [mm]: 2,002 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături