Set de chei cu cheie 1/4″ 14-pc profil UD 4-13 mm

Cod articol: 1815598
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1815598
EAN / GTIN 4010886854402
Număr producător 1815598
L-Număr L60160 297

Descriere

Descriere:

Cu prize cu profil UD în 12 puncte acționate manual și unelte de operare din oțel vanadiu 31CrV3
Cu clichet reversibil cu dinți foarte fini
Într-o cutie de plastic
Dimensiuni: 160 x 95 x 38 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 107 mm
  • Înălțime totală [mm]: 47 mm
  • Adâncime totală [mm]: 95 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu