RM-FCR-0800-H7S-CS-C IC07 Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, cu caneluri drepte conform DIN 212C

Cod articol: 1813234
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1813234
    EAN / GTIN 7291075397215
    Număr producător 1813234
    L-Număr L24010 69

    Descriere

    Descriere:

    Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, cu caneluri drepte conform DIN 212C

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 33 mm
    • Lungime totală (OAL): 117 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături