Vârf de șurubelniță de 1/4″ hexagonală de 2 mm

Cod articol: 1812556
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1812556
EAN / GTIN 4010886856383
Număr producător 1812556
L-Număr L60160 1397

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 7422
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțișor ușor de prins
Cromat
Punct fosfatat cu mangan
Oțel crom vanadiu

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • diametrul 1 [mm]: 12,0
  • Lungime de inserție: 28,0 mm
  • Inserție Ø 1: 12,0 mm
  • Ø de inserție Acționare: 12 mm
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 28 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 2
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 16,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături