Soclu 1/4″ Profil UD 3/16″

Cod articol: 1812505
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1812505
EAN / GTIN 4010886853030
Număr producător 1812505
L-Număr L60160 5746

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimți pentru o prindere ușoară
Oțel crom vanadiu, cromat mat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Lungime de inserție: 25,0 mm
  • Inserție Ø 1: 7,6 mm
  • Ø de inserție 2: 12,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 6,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 25 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 3/16″
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături