Pantaloni de iarnă S

Cod articol: 181019779900S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex S
Tip produs Pantaloni de protecţie la frig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 181019779900S
EAN / GTIN 7330509399194
Număr producător 181019779900S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf și clapetă
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțite și buzunar pentru pixuri
Buzunare pentru picioare cu clapetă
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale cu fermoar
Alegări pentru buzunare suplimentare detașabile pentru cuie, buzunare pentru cuie CORDURA®, vândute separat (2183)

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Brățări elastice detașabile
Pălărie de zăpadă cu deschidere cu scai și buton
Cureluță de talie extinsă la spate

Foaie de căptușeală
Cuvertură de căptușeală
Cuvertură de căptușeală

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, căptușite

Rezistență
Rezistență la genunchi, întărit în partea de jos

Reflex
Detalii reflectorizante

Finisaj
Terminal al gambei cu fermoar și scai, ajustabil și cu deschidere și reglabil

Accesorii
Articolul 2183

Descriere:

  • Păstrează-te cald atunci când frigul mușcă
  • Pantaloni căptușiți cu un material rezistent la vânt și la apă
  • Pantalonii sunt dotați cu talie extinsă în spate și fermoare pe părțile laterale care ajung până la genunchi, precum și cu o gheată de zăpadă internă care poate fi deschisă
  • Alte caracteristici bune sunt cele detașabile, elastice detașabile și detaliile reflectorizante discrete de pe buzunarele din spate și de pe partea laterală a piciorului
  • Certificate conform EN 342 - îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului împreună cu jachetele 4886 și 4881, și EN 343 - îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor
  • Buzunare pentru cuie, articolul 2183, vândut separat

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN 342 when used with art 4460, 4881, 4886, 4989 och 4890

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături