{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Înălţimea totală | 35 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 841 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | js16 | |
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj | Cu canal de ajustare | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
⌀ găurii H7 | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Tip produs | Freză cilindrică |
Cod articol | 181000 35X35 | |
EAN / GTIN | 4045197096234 | |
Număr producător | 181000 35X35 |