Suport pentru biți 1/4″ L.165mm

Cod articol: 18093016
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 18093016
    EAN / GTIN 4018754324491
    Număr producător 18093016
    L-Număr L60010 7586

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru inserții externe de șurubelniță cu cap hexagonal de 1/4″
    • DIN 3126/ISO 1173 FORMULARUL C 6,3
    • Cheie Allen cu magnet
    • Cu mâner transversal 3K

    Caracteristică:

    • Soclu hexagonal [inch]: 1/4 ″
    • L1: 200 mm
    • L2: 165 mm
    • Lungime [mm): 176 mm
    • Greutate: 108 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături