Foarfecă pentru cabluri ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 1804VDE-33
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1804VDE-33
    EAN / GTIN 4000896173631
    Număr producător 1804VDE-33
    L-Număr L60140 3410

    Descriere

    Descriere:

    • Tăiș dublu
    • Tăiere fără strivire a cablurilor din cupru și din aluminiu
    • Mânere cu înveliș aplicat prin imersiune
    • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
    • IEC 60900:2018
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 208 mm
    • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
    • Greutate netă (kg): 0.36 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături