Foarfecă de tăiat diagonale pentru sarcini grele

Cod articol: 1802M-22
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1802M-22
EAN / GTIN 4000896144525
Număr producător 1802M-22
L-Număr L60140 401

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Clasa de performanță H
(coarde de pian, sârmă din oțel călit)
  • Forță exercitată redusă prin deplasarea punctului de rotație față de tăiș
  • Variantă constructivă forjată
  • Articulație fără joc cu mers ușor
  • Articulație suprapusă
  • Tăișuri călite inductiv cu ascuțire
  • Duritate la tăiere: 64 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: lustruit, sablat
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 180 mm
  • Greutate netă (kg): 0.25 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături