Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Construcție secțională din oțel/tuburi sudate, acoperită cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. 3 rafturi din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei medii și superioare 80 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimi rafturi (mm): 209, 515, 826
Lungime totală (mm): 1030
Lățimea totală (mm): 500
Înălțime totală (mm): 1020
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3