Clește reglabil cromat 250 mm

Cod articol: 180
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 180
EAN / GTIN 3148511414996
Număr producător 180
L-Număr L60130 1103

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ideal pentru acces dificil: fălci lungi și subțiriTratament termic cu fălci duble: rezistență ridicată la uzură, duritate 60/62 HRcromat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 14
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • [g]: 320

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături