Cărucior pentru unelte Assistent

Cod articol: 179NXL-7/265
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179NXL-7/265
EAN / GTIN 4000896215201
Număr producător 179NXL-7/265
L-Număr L60140 4315

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Organizarea eficientă și mobilă a uneltelor
  • Cărucior pentru unelte, materiale și de montaj
  • 5 sertare joase și 2 înalte
  • Complet cu sortiment de unelte cu 265 de piese în suport din spumă moale sistem Safety-Insert
Suprafețe de lucru
  • Suprafață de depozitare și de lucru substanțial mai mare, din oțel inoxidabil
  • Suprafața de lucru etanșată complet protejează interiorul căruciorului în cazul scurgerii unor lichide
  • Zone de separare, integrate în suprafața de lucru, pentru accesorii precum suportul de laptop și module superpozabile
  • Suprafață de lucru oțel inoxidabil
  • Protecție specială datorită capacelor de capăt din material plastic de înaltă calitate
Corp / mâner de deplasare
  • Execuție extrem de robustă datorită construcției cu pereți dubli
  • Construcție complet sudată a întregului corp, pentru utilizarea dură de zi cu zi din atelier
  • Protecție optimizată, cu cedare, pentru muchii la toate cele patru colțuri, cu protecție veritabilă împotriva impactului datorită conceptului de amortizare situată pe interior
  • Mâner de transport optimizat din punct de vedere ergonomic, pentru o manevrabilitate îmbunătățită
  • Mâner de deplasare din oțel inoxidabil periat
Concept de încuiere
  • Poziția laterală, cu dispunere ergonomică, a broaștei, pentru o operare mai bună, protejează cheia și broasca împotriva deteriorărilor
  • Dispozitiv de încuiere creat cu un înalt grad de siguranță, cu o tehnologie de închidere centralizată pentru protecția optimă a bunurilor dumneavoastră
  • Încuiere în 2 trepte
    • Închidere centralizată, posibilitate de închidere prin butuc cu 2 chei articulate
    • Blocaj reciproc de extragere, pentru un risc minim de basculare
Concept sertare
  • Autoretractarea și blocarea reciprocă a sertarelor împiedică o deschidere neintenționată a acestora
  • Extragere 100% cu șine telescopice cu rulmenți cu bile
  • Design al sertarelor pentru utilizarea optimă a spațiului interior
  • Părți frontale ale sertarelor, pentru o manevrare optimizată
  • Strat de acoperire insensibil la murdărie al sertarelor, pentru o curățare simplă
Mecanism de rulare de înaltă performanță
  • Roțile mari, de mare capacitate, cu rulmenți de precizie cu bile și coroană sferică dublă în lagăr pivotant, asigură deplasarea facilă chiar și în condiții de sarcină dinamică ridicată
  • 2 role de ghidare cu opritor dublu: rola cu frână împiedică rularea accidentală, lagărul de pivotare cu frână împiedică rotirea rolelor de ghidare, de ex. pe suprafețe înclinate
  • Inelul de protecție împiedică pătrunderea murdăriei și a fibrelor
  • Rolele elastice permit o rulare lină
  • Forța portantă totală (dinamică): 750 kg
  • Forța portantă (statică) totală: 1000 kg
  • Placă de lucru: Oţel inoxidabil
  • Sarcină per sertar: 40 kg
  • Culoare: Albastru HAZET
  • Dimensiuni / lungime: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Greutate netă (kg): 125 kg
  • Sertare, plate: 5 x 81 x 696 x 398 mm
  • Sertare, înalte: 2 x 166 x 696 x 398 mm
  • Dimensiune sertar pentru sistemul de ordonare: 4/3+
  • Numărul de role fixe: 2 (∅ 125 mm)
  • Numărul de role de ghidare: 2 (∅ 125 mm)
  • Număr unelte: 265

Livrare:

  • 179NXL-7
  • 163-480/57
  • 163-507/45
  • 163-508/138
  • 2128N-1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături