Cărucior pentru unelte Assistent

Cod articol: 179NX-7/65ALU
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179NX-7/65ALU
EAN / GTIN 4000896219117
Număr producător 179NX-7/65ALU

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Organizarea eficientă și mobilă a uneltelor
  • Dezvoltat împreună cu producători de top din industria automobilistică
  • Prelucrarea elementelor de caroserie din aluminiu cu unelte speciale, de ex. la caroseriile confecționate doar din aluminiu și la componentele din aluminiu ale caroseriilor în construcție mixtă
  • Marcajul roșu al uneltelor semnalizează utilizatorului folosirea specială în posturi de lucru cu aluminiu sau mixte
  • Cărucior unelte 179NX-7-RAL 3020: 5 sertare joase și 2 înalte
  • Complet cu sortiment cu 65 de piese pentru caroserii de aluminiu
  • Prelucrarea elementelor de caroserie din aluminiu cu unelte speciale, de ex. la caroseriile confecționate doar din aluminiu și la componentele din aluminiu ale caroseriilor în construcție mixtă
  • De ex. pentru AUDI Q7 an fabr. 2015 → ∙ A2 (parțial) ∙ A6 an fabr. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW seria 5, ∙ 6 ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV an fabr. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne an fabr. 2018 →
    VW Touareg an fabr. 2018 →
  • Marcajul roșu al uneltelor semnalizează utilizatorului folosirea specială în posturi de lucru cu aluminiu sau mixte
Suprafețe de lucru
  • Suprafață de depozitare și de lucru substanțial mai mare din material plastic (179N) respectiv oțel inoxidabil (179NX)
  • Suprafața de lucru etanșată complet protejează interiorul căruciorului în cazul scurgerii unor lichide
  • Zone de separare, integrate în suprafața de lucru, pentru accesorii precum suportul de laptop și module superpozabile
Corp / mâner de deplasare
  • Execuție extrem de robustă datorită construcției cu pereți dubli
  • Construcție complet sudată a întregului corp, pentru utilizarea dură de zi cu zi din atelier
  • Protecție optimizată, cu cedare, pentru muchii la toate cele patru colțuri, cu protecție veritabilă împotriva impactului datorită conceptului de amortizare situată pe interior
  • Mâner de transport optimizat din punct de vedere ergonomic, pentru o manevrabilitate îmbunătățită
Concept de încuiere
  • Poziția laterală, cu dispunere ergonomică, a broaștei, pentru o operare mai bună, protejează cheia și broasca împotriva deteriorărilor
  • Dispozitiv de încuiere creat cu un înalt grad de siguranță, cu o tehnologie de închidere centralizată pentru protecția optimă a bunurilor dumneavoastră
  • Încuiere în 2 trepte
    • Închidere centralizată, posibilitate de închidere prin butuc cu 2 chei articulate
    • Blocaj reciproc de extragere, pentru un risc minim de basculare
Concept sertare
  • Autoretractarea și blocarea reciprocă a sertarelor împiedică o deschidere neintenționată a acestora
  • Extragere 100% cu șine telescopice cu rulmenți cu bile
  • Design al sertarelor pentru utilizarea optimă a spațiului interior
  • Părți frontale ale sertarelor, pentru o manevrare optimizată
  • Strat de acoperire insensibil la murdărie al sertarelor, pentru o curățare simplă
Mecanism de rulare de înaltă performanță
  • Roțile mari, de mare capacitate, cu rulmenți de precizie cu bile și coroană sferică dublă în lagăr pivotant, asigură deplasarea facilă chiar și în condiții de sarcină dinamică ridicată
  • 2 role de ghidare cu opritor dublu: rola cu frână împiedică rularea accidentală, lagărul de pivotare cu frână împiedică rotirea rolelor de ghidare, de ex. pe suprafețe înclinate
  • Inelul de protecție împiedică pătrunderea murdăriei și a fibrelor
  • Rolele elastice permit o rulare lină

Asistent 179N-6 – 9:
  • Suprafața de lucru din material plastic rezistent la solvenți
  • Mâner de deplasare din metal, vopsit negru în câmp electrostatic
Asistent 179NX-6 – 8:
  • Suprafață de lucru din oțel inoxidabil
  • Protecție specială datorită capacelor de capăt din material plastic de înaltă calitate
  • Mâner de deplasare din oțel inoxidabil periat
  • Forța portantă totală (dinamică): 540 kg
  • Forța portantă (statică) totală: 1000 kg
  • Placă de lucru: Oţel inoxidabil
  • Sarcină per sertar: 25 kg
  • Culoare: RAL 3020
  • Dimensiuni / lungime: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Greutate netă (kg): 90 kg
  • Sertare, plate: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Sertare, înalte: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Dimensiune sertar pentru sistemul de ordonare: 3/3+
  • Numărul de role fixe: 2 (∅ 125 mm)
  • Numărul de role de ghidare: 2 (∅ 125 mm)
  • 65 piese, conținut:
  • 2 clești de prindere, fălci subțiri și drepte
  • 2 clești de prindere, subțiri, o falcă arcuită
  • 2 clești de prindere, o falcă pivotantă, lungime: 250 mm
  • 3 clești de prindere, cu prindere paralelă, lungime: 250 mm
  • 4 clești de prindere, formă combinată a gurii, lungime: 190 mm
  • 1 clește de prindere universal, lungime: 300 mm
  • 1 clește universal, lungime: 250 mm
  • 1 pârghie de demontare, lungime: 250 mm
  • 1 răzuitoare pentru colțuri cu lamă, interschimbabilă
  • 1 clește rabiț, lungime: 250 mm
  • 4 nicovale de mână diferite
  • 2 linguri pentru îndreptarea tablei, diferite lungimi
  • 1 instrument de îndoire, oțel special cu inserție de piele
  • 1 clește de fălțuire, arcuit la 45°
  • 1 suport de pilă pentru caroserie, din lemn, plat
  • 1 suport de pilă pentru caroserie, din lemn, semi-rotund
  • 2 lame diferite de pilă pentru caroserie
  • 1 pilă pentru caroserie (350 x 430 mm), fină
  • 1 pilă pentru caroserie (350 x 430 mm), grosieră
  • 1 ciocan pentru îndreptarea tablei
  • 1 ciocan din aluminiu
  • 6 ciocane diferite din plastic, cu capăt moale
  • 1 daltă pentru tablă de caroserie, lățimea lamei 26 mm
  • 1 foarfece pentru tablă, tăiere pe stânga
  • 1 foarfece pentru tablă, tăiere pe dreapta
  • 1 clește pentru găuri de ștanțare, lungime: 300 m
  • 1 perie de sârmă
  • 1 ciocan de lăcătușerie, 300 g
  • 1 ciocan de lăcătușerie, 500 g
  • 1 ciocan englezesc
  • 2 clești de strângere, mici
  • 2 clești de strângere, mari
  • 1 ac de trasat, 240 mm
  • 1 riglă, plată, 500 mm
  • 1 ruletă, 5 m
  • 1 tijă magnetică, flexibilă
  • 1 graifăr cu gheară
  • 1 set de punctatoare, 6 piese
  • 2 cleme de strângere
  • Număr unelte: 65

Livrare:

  • 179NX-7-RAL3020
  • 161T-179N/4
  • 180-38
  • 750/6-1-RAL3002
  • 822RAL3002
  • 1917N
  • 1919N
  • 1921
  • 1934-1
  • 1934-7
  • 1952-28RAL3002
  • 1952-35RAL3002
  • 1953N-30RAL3002
  • 1953N-45RAL3002
  • 1961L-2
  • 1961R-2
  • 1975
  • 1976
  • 2150
  • 2154N-5

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături