Banc de lucru mobil

Cod articol: 179NW-8
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179NW-8
EAN / GTIN 4000896222933
Număr producător 179NW-8
L-Număr L60140 4646

Descriere

Descriere:

  • Spațiu de depozitare mai mare decât la modelul precedent
  • 8 x sertare joase
  • Parte cu rafturi cu posibilitate de încuiere, cu 2 suprafețe de depozitare
  • Suprafață de lucru din lemn de mesteacăn multiplex 30 mm, unsă cu ulei, înlocuibilă
  • Inclusiv poliță intermediară reglabilă în 9 poziții și ușă montată fix
  • Orificiul pentru cablu de pe peretele posterior facilitează, de ex., încărcarea aparatelor cu acumulatori cu ușa închisă
  • Construcție complet sudată a întregului corp, pentru utilizarea dură de zi cu zi din atelier
  • Grilaj suplimentar cu orificii pentru suport de unelte, de ex. HAZET 112-230
  • Protecție optimizată, cu cedare, pentru muchii la toate cele patru colțuri, cu protecție veritabilă împotriva impactului datorită conceptului de amortizare situată pe interior
  • Montaj flexibil al menghinei (în față, în dreapta, în stânga) de ex. HAZET 2175N în funcție de șabloanele de găurire
  • Șasiu:
    • Roți robuste, de mare capacitate (⌀ 125 mm), cu rulmenți de precizie cu bile și coroană sferică dublă în lagăr pivotant, deplasare facilă chiar și în condiții de sarcină dinamică ridicată
    • 2 role de ghidare cu opritor dublu: rola cu frână împiedică rularea accidentală,
      lagărul de pivotare cu frână împiedică rotirea rolelor de ghidare, de ex. pe suprafețe înclinate
    • Inelul de protecție împiedică pătrunderea murdăriei și a fibrelor
    • Rolele elastice permit o rulare lină
  • Concept de încuiere:
    • Blocaj reciproc de extragere, pentru un risc minim de basculare
    • Încuietoarea dispusă pe mijloc (închidere centrală și încuietoare cu cilindru) închide simultan ușa și sertarele
    • Mai este necesară doar o singură cheie pentru închiderea simultană a ușii și sertarelor (volum de livrare: 2 chei)
    • Rotirea la 180° împiedică ruperea cheii
    • Extragere 100 % prin intermediul șinelor telescopice sprijinite pe rulmenți cu bile – retractare autonomă
  • 1 sertar pentru sarcini mari, forță portantă 40 kg, înălțime 166 mm
    6 sertare, forță portantă 25 kg, înălțime 81 mm
    2 suprafețe de depozitare în partea cu rafturi, sus: 15 kg/jos: 35 kg
  • Forța portantă totală (dinamică): 750 kg
  • Forța portantă (statică) totală: 1000 kg
  • Placă de lucru: Lemn stratificat mesteacăn, înlocuibil
  • Culoare: Albastru HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Greutate netă (kg): 120 kg
  • Sertare, plate: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Dimensiune sertar pentru sistemul de ordonare: 3/3+
  • Numărul de role fixe: 2 (∅ 125 mm)
  • Numărul de role de ghidare: 2 (∅ 125 mm)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături