Cărucior pentru unelte Assistent

Cod articol: 179NT-8-RAL7016
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 179NT-8-RAL7016
    EAN / GTIN 4000896220274
    Număr producător 179NT-8-RAL7016
    L-Număr L60140 4510

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Organizarea eficientă și mobilă a uneltelor
    • Cărucior pentru unelte, materiale și de montaj
    • 7 sertare joase și 1 sertar înalt
    • Inclusiv ușă laterală, cu posibilitate de încuiere
    • Culoare RAL 7016 gri antracit
    Suprafețe de lucru
    • Suprafață de depozitare și de lucru substanțial mai mare din material plastic (179N) respectiv oțel inoxidabil (179NX)
    • Suprafața de lucru etanșată complet protejează interiorul căruciorului în cazul scurgerii unor lichide
    • Zone de separare, integrate în suprafața de lucru, pentru accesorii precum suportul de laptop și module superpozabile
    Corp / mâner de deplasare
    • Execuție extrem de robustă datorită construcției cu pereți dubli
    • Construcție complet sudată a întregului corp, pentru utilizarea dură de zi cu zi din atelier
    • Protecție optimizată, cu cedare, pentru muchii la toate cele patru colțuri, cu protecție veritabilă împotriva impactului datorită conceptului de amortizare situată pe interior
    • Mâner de transport optimizat din punct de vedere ergonomic, pentru o manevrabilitate îmbunătățită
    Concept de încuiere
    • Poziția laterală, cu dispunere ergonomică, a broaștei, pentru o operare mai bună, protejează cheia și broasca împotriva deteriorărilor
    • Dispozitiv de încuiere creat cu un înalt grad de siguranță, cu o tehnologie de închidere centralizată pentru protecția optimă a bunurilor dumneavoastră
    • Încuiere în 2 trepte
      • Închidere centralizată, posibilitate de închidere prin butuc cu 2 chei articulate
      • Blocaj reciproc de extragere, pentru un risc minim de basculare
    Concept sertare
    • Autoretractarea și blocarea reciprocă a sertarelor împiedică o deschidere neintenționată a acestora
    • Extragere 100% cu șine telescopice cu rulmenți cu bile
    • Design al sertarelor pentru utilizarea optimă a spațiului interior
    • Părți frontale ale sertarelor, pentru o manevrare optimizată
    • Strat de acoperire insensibil la murdărie al sertarelor, pentru o curățare simplă
    Mecanism de rulare de înaltă performanță
    • Roțile mari, de mare capacitate, cu rulmenți de precizie cu bile și coroană sferică dublă în lagăr pivotant, asigură deplasarea facilă chiar și în condiții de sarcină dinamică ridicată
    • 2 role de ghidare cu opritor dublu: rola cu frână împiedică rularea accidentală, lagărul de pivotare cu frână împiedică rotirea rolelor de ghidare, de ex. pe suprafețe înclinate
    • Inelul de protecție împiedică pătrunderea murdăriei și a fibrelor
    • Rolele elastice permit o rulare lină

    Asistent 179N-6 – 9:
    • Suprafața de lucru din material plastic rezistent la solvenți
    • Mâner de deplasare din metal, vopsit negru în câmp electrostatic
    Asistent 179NX-6 – 8:
    • Suprafață de lucru din oțel inoxidabil
    • Protecție specială datorită capacelor de capăt din material plastic de înaltă calitate
    • Mâner de deplasare din oțel inoxidabil periat
    • Forța portantă totală (dinamică): 540 kg
    • Forța portantă (statică) totală: 1000 kg
    • Placă de lucru: Din plastic, rezistentă la solvenți, cu suprafețe de depozitare integrate
    • Sarcină per sertar: 25 kg
    • Culoare: RAL 7016
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Greutate netă (kg): 90 kg
    • Sertare, plate: 7 x 81 x 522 x 398 mm
    • Sertare, înalte: 1 x 166 x 522 x 398 mm
    • Dimensiune sertar pentru sistemul de ordonare: 3/3+
    • Numărul de role fixe: 2 (∅ 125 mm)
    • Numărul de role de ghidare: 2 (∅ 125 mm)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături