Suport pentru tabletă

Cod articol: 179N-45
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Tavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179N-45
EAN / GTIN 4000896224210
Număr producător 179N-45
L-Număr L60140 4607

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru tabletă
  • Pentru cărucioarele de unelte Asistent 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D și bancul de lucru Asistent 177W
  • Sistemul mecanic de fixare sigură funcționează pentru toate modelele uzuale de tabletă / calculator cu o mărime cuprinsă între 120 și 222 mm
  • Adecvat universal pentru iPad Apple ∙ mini ∙ Air ∙ Pro, Amazon Kindle ∙ Fire, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus, Asus Transformer, Microsoft Surface
    Este posibilă utilizarea tabletelor cu huse sau casete de protecție
  • Arcul de tracțiune pentru fixare permite introducerea și extragerea rapide
  • Bacurile de strângere care prind deasupra, cu acoperire integrată din cauciuc spongios, garantează prinderea sigură, fără deteriorarea echipamentului
  • Colțar de prindere ajustabil cu acoperire din pâslă și capac din cauciuc pentru un grad suplimentar de siguranță la orientarea verticală a suportului pentru tabletă – Se previne căderea în afară a echipamentului
  • Bacurile de strângere reglabile individual – nu va fi prejudiciată funcționarea elementelor de comandă de pe echipament
  • Schimbare rapidă a tabletei din format pe verticală în formatul pe orizontală, rotirea autonomă fiind exclusă
  • Este posibilă montarea pe țevi rotunde (maximum 30 mm) și pe plăci de lucru
    Fixarea suportului prin intermediul șurubului de strângere
  • Made in Germany
Respectați instrucțiunile de utilizare