Clește pentru inele de fixare - drept

Cod articol: 179A.18
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179A.18
EAN / GTIN 3148518230667
Număr producător 179A.18
L-Număr L60130 3255

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Capetele de sârmă de pian: foarte rezistente la torsiune
  • Vârfuri lungi înclinate la 10° pentru a menține în mod optim inelele de reținere
  • Cod de culoare: Economie de timp
  • Acoperișuri realizate din PVC de granit antiderapant.

Caracteristică:

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 185
  • [g]: 215