Pantaloni de lucru Craftsman elastici negru C52

Cod articol: 179918609900C52
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
    Culoarea schwarz
    Mărime DE 52
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 179918609900C52
    EAN / GTIN 7330509862810
    Număr producător 179918609900C52
    L-Număr L00980 6201

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²

    Buzunare
    Buzunare la spate cu burduf
    Buzunare de protecție a genunchiului
    Buzunar de rigips întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
    Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilou, Buzunar pentru telefon flexibil și două buzunare mari au fost unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carduri de identitate
    Buzunar de inserție cu panou stretch

    Detalii
    Buzunar detașabil pentru carduri de identitate
    Bucle largi la spate și pe laterale, Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o buclă de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate
    Suport pentru cuțit cu buton
    Cerceafă cu fermoar din plastic
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
    Nasturi metalice
    Buclă în D în talie

    Reflex
    Detaliu reflectorizant pe picioare

    Rezistență
    Blocuri pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, fundul gambei întărit cu CORDURA®, buzunarul din spate întărit cu CORDURA®

    Finisaj
    Fundul gambei cu întăritură pe spate

    Funcționalitate
    Panouri de stofă în față, la genunchi, la jugul de la spate, la buzunarele din față, la vițel și la între picioare

    Descriere:

    • Pantaloni de meșteșugar confortabili și suplu, care nu lasă nimic la voia întâmplării atunci când vine vorba de durabilitate, confort și detalii practice
    • Pantalonii au o elasticitate uimitoare în 4 direcții în partea din față, la nivelul gambei și al jugului, precum și o elasticitate în 2 direcții la nivelul între picioarelor
    • Buzunare pentru genunchiere cu deschidere în partea de jos, cu CORDURA® stretch
    • Dacă doriți să lucrați liber, cu toată concentrarea, acești pantaloni de meșteșugar sunt îmbrăcămintea potrivită pentru dumneavoastră

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături