Pantaloni de lucru Craftsman elastici gri/negru D108

Cod articol: 179918609699D108
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
Culoarea mittelgrau / schwarz
Mărime DE 108
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179918609699D108
EAN / GTIN 7330509862629
Număr producător 179918609699D108

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunare de protecție a genunchiului
Buzunar de rigips întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilou, Buzunar pentru telefon flexibil și două buzunare mari au fost unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carduri de identitate
Buzunar de inserție cu panou stretch

Detalii
Buzunar detașabil pentru carduri de identitate
Bucle largi la spate și pe laterale, Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o buclă de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate
Suport pentru cuțit cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Rezistență
Blocuri pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, fundul gambei întărit cu CORDURA®, buzunarul din spate întărit cu CORDURA®

Finisaj
Fundul gambei cu întăritură pe spate

Funcționalitate
Panouri de stofă în față, la genunchi, la jugul de la spate, la buzunarele din față, la vițel și la între picioare

Descriere:

  • Pantaloni de meșteșugar confortabili și suplu, care nu lasă nimic la voia întâmplării atunci când vine vorba de durabilitate, confort și detalii practice
  • Pantalonii au o elasticitate uimitoare în 4 direcții în partea din față, la nivelul gambei și al jugului, precum și o elasticitate în 2 direcții la nivelul între picioarelor
  • Buzunare pentru genunchiere cu deschidere în partea de jos, cu CORDURA® stretch
  • Dacă doriți să lucrați liber, cu toată concentrarea, acești pantaloni de meșteșugar sunt îmbrăcămintea potrivită pentru dumneavoastră

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.