{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 80 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS | |
Grosimea manşonului E | 2,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 22 mm | |
⌀ butuc | 32 mm | |
⌀ găurii | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 30 | |
Număr de găuri de antrenare | 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 4,4 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 25,5 mm | |
Adaptor recomandat | 179907 63; 80; 100 | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,01 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 179912 80X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938015 | |
Număr producător | 179912 80X2 |