{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | cu filet | |
Răcire interioară | da | |
L1 | 35 mm | |
Lungimea totală Lges | 36,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Număr de orificii de prindere | 3 | |
Cerc de dispunere găuri de fixare | 17,5 mm | |
Set de şuruburi de strângere | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Tip produs | Suport pentru freze disc |
Cod articol | 179907 40/50 | |
EAN / GTIN | 4045197942067 | |
Număr producător | 179907 40/50 |