Pantaloni scurți Craftsman Pirate elastici negru C54

Cod articol: 179716449900C54
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 54
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179716449900C54
EAN / GTIN 7330509872468
Număr producător 179716449900C54

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
93% poliamidă, 7% elastan, Dobby, stretch în 4 direcții, 295 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunar pentru picioare cu fermoar
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțite și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - extra late prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Buzunare late la spate și pe laterale, Două bucle în laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan
Suport pentru cuțite cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, Detaliu reflectorizant pe gambă

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunar pentru riglă întărit, buzunare pentru cuie și buzunare din spate

Funcționalitate
Întindere în 4 direcții, panou din plasă la spate pe genunchi

Descriere:

  • Pantaloni de pirat suple și confortabile, extrem de moi și flexibile
  • Cestui pantaloni scurți de pirat sunt concepuți pentru a rezista la munci solicitante, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul și ajustarea
  • Materialul este o țesătură elastică moale în 4 direcții, care este rezistentă și elastică în toate direcțiile
  • Pantaloni de pirat au buzunare practice cu întărituri, un buzunar pentru riglă, buzunare frontale și suporturi funcționale pentru unelte, cum ar fi o buclă pentru un suport de ciocan
  • Bucurile cu deschidere la genunchi au CORDURA® stretch, și se întind pe interior pentru o mai mare flexibilitate
  • Tesatura moale din plasă elastică la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături