MARTOR Blade STYROPOR KLINGE 17940 , 10 în ambalaj transparent

Cod articol: 17940.60
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
    Tip produs Lamă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 17940.60
    EAN / GTIN 4002632919220
    Număr producător 17940.60
    L-Număr L60170 452

    Descriere

    Descriere:

    LAMA STYROFOAM NR. 17940 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 71,2 mm, o lățime de 17,7 mm și o grosime de 0,50 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

    LAMA STYROFOAM NR. 17940 se află în ambalajul transparent de 10 de bucăți sub numărul de ordine 17940,60. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
      Fațete lamă:
      caracteristicile lamei de 2 ori

      :
      lamă utilizabilă cu 1 căi
    • Material de bază:
      Oţel

    Caracteristică:

    • Forma lamei Lama Styrofoam, diamant
    • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
    • Material de bază: Oţel
    • Lamă din oțel inoxidabil: Da
    • Fațete lamă: de 2 ori
    • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
    • Număr de muchii de tăiere: 1
    • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături