Crichet cu mâner transversal 1/4″ - Cod: 1791532

Cod articol: 1791532
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1791532
EAN / GTIN 4010886852088
Număr producător 1791532
L-Număr L60160 577

Descriere

Descriere:

Special potrivită pentru lucrul în spații înguste
Cu 2 aripi din plastic
Unghiul de retractare 5°
Forma ergonomică permite lucrul rapid și confortabil
Pentru prize și piese de conectare acționate manual cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Riscul de blocare este redus prin dispunerea centrală a pătratului de acționare.

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 31 mm
  • Înălțime totală [mm]: 26 mm
  • Lungime totală [mm]: 141 mm
  • Unghiul de întoarcere: 5 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături