Pantaloni de lucru stretch C150

Cod articol: 179013709900C150
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 150
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179013709900C150
EAN / GTIN 7330509753941
Număr producător 179013709900C150

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 370g/m²

Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilouri
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilouri, buzunar pentru Flex-phone și două buzunare mari dintre care unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunar de inserție cu panou stretch
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar

Detalii
Buzunar detașabil pentru carte de identitate
Suport pentru cuțit cu buton
Blocul cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Două bucle de centură pe laterale cu buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Funcționalitate
Panou de întindere în zona între picioare, la spate, la genunchi și la vițel

Rezistență
Buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit de chit, buzunare pentru cuie și partea din spate pe fundul gambei, Buzunare pentru riglă, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru riglă și partea din spate pe fundul gambei, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie și partea din spate a capătului gambei, CORDURA®1000-îmbrăcat în CORDURA®1000

Descriere:

  • Acești pantaloni de meseriaș confecționați din bumbac 100% sunt rezistenți, confortabili și plini de caracteristici funcționale care sunt concepute pentru a face viața profesională mult mai ușoară
  • În ciuda faptului că sunt confecționați dintr-o țesătură robustă, pantalonii sunt aerisiți și foarte plăcuți de purtat
  • Pentru a conferi pantalonilor o senzație de ușurință și confort sporite, aceștia au panouri din țesătură elastică în 4 direcții la nivelul șezutului, al jugului, al gambelor și al deschiderilor buzunarelor
  • De asemenea, au buzunare întărite pentru genunchiere din țesătură elastică CORDURA®, care se adaugă la senzația imbatabilă de confort total

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături